Beli bosch gll 5-50 x di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  2. BOSCH Meteran Laser Level
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Meteran Laser Level
    Deskripsi:
    Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerima
    atribut:
    • Laser Class: 2
    • Plump Point Color: Red
    • Self-Leveling Range (°): ± 3
  3. BOSCH Blower with Dust Extraction
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

  4. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  5. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    56%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  6. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  7. BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
  8. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Plane laser levels project a line from each side to form four-line horizontal (level) and/or vertical (plumb) planes around the level. The projections intersect to assist with leveling, alignment, squaring, and plumbing, especially for tasks that require positioning along multiple walls within a space. These levels are commonly used when installing drop ceilings, recessed lighting, sprinkler systems, chair rails, and trim.
    atribut:
    • Includes Battery: Batteries Included
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Projection: Horizontal; Vertical
    • Leveling Type: Manual Leveling
    • Self Leveling Range: ±4°
  9. KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)
    Mulai

    Rp1.099.900

  10. Karya Kabel Level Laser
    Mulai

    Rp699.900

    Karya Kabel Level Laser
    Deskripsi:
    Laser Level 2 Line Sinar HijauLaser Level Adalah Sebuah Alat Bantu Untuk Menentukan Sebuah Objek Telah Lurus Baik Secara Vertical Maupun Horizontal. Alat Ini Terdiri Dari 2 Buah Laser Point Sehingga Dapat Menentukan Axis Vertical Maupun Horizontal Dalam Waktu Bersamaan. Alat Ini Biasa Digunakan Untuk Keperluan Konstruksi Dimana Dibutuhkan Ketepatan Presisi Yang Sempurna.
    atribut:
    • Color Laser: Hijau
  11. BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Green Line Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    atribut:
    • Working Range (m): up to 15
    • Operating Temperature (°C): -10 – 50
    • Storage Temperature (°C): -20 – 70
    • Laser Class: 2
    • Plumb Point Accuracy (mm/m): ± 0.7 (plus use-dependent deviation)
    • Self-Levelling Range (°): ± 4
    • Accuracy (mm/m): ± 0.3 (plus use-dependent deviation)
    • Colour of Laser Line: Green
    • Dust and Splash Protection: IP 54
    • Laser Diode (nm): Line: 500 – 540 (< 10 mW), Point: 630 – 650 (< 1 mW)
    • Leveling Time (s): 4
    • Max. Working Range of Laser Points, (m): 10 (top), 10 (bottom)
    • Maximum Operating Time (hour): 6 (in cross line and point mode), 8 (in cross line mode), 10 (in line and point mode), 12 (in line mode), 22 (in point mode)
    • Power Supply (V): 3 x 1.5 LR6 (AA)
    • Projection: 2 lines / 2 points
    • Tripod Thread (inch): 1/4, 5/8
  12. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. BOSCH Blower
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Blower
    atribut:
    • Dimensions (mm): 455x231x214
    • Air pressure (kPa): 0 to 7.2
    • Dust Collection Capacity (L): 1.5
    • Power Cord Length (m): 4
    • Power Supply (V): Single Phase 100
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 4.5
  14. TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Mulai

    Rp259.900

    TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Deskripsi:
    Body Harness Double Hook Lanyard / Big Hook TonataBerikut perbedaan Kegunaan Pada single lanyard dengan Double Lanyard :- Single Lanyard: Lebih cocok untuk pekerjaan di mana pengguna tidak perlu sering berpindah posisi, atau ketika pekerja berada di satu tempat tetap untuk waktu yang lama, misalnya saat menggunakan lift gondola atau di platform kerja tetap.- Double Lanyard: Sangat efektif di lingkungan kerja yang kompleks, seperti area konstruksi bertingkat, scaffolding, dan tangga, di mana pekerja sering berpindah posisi dan memerlukan pengamanan yang terus menerus.Rekomendasi bobot yang dapat menggunakan maksimal sampai 140 KG
    atribut:
    • Color: Blue-Black
    • Material: Solid PE Fabric / Hook Besi
  15. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  16. Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Mulai

    Rp339.900

    Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
  17. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp499.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  18. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
Daftar Harga bosch gll 5-50 x Terbaru October 2026
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
BOSCH Meteran Laser LevelRp3.199.900
BOSCH Blower with Dust ExtractionRp859.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900
Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Rp8.099.900
Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Rp539.900
BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)Rp2.099.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp3.199.900
KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)Rp1.099.900
BOSCH Blower Tanpa KabelRp1.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)